URMET SPA - UTD1043/705 RIVEL. GAS BUTANO 4-20 MA IP55 - 1043/705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Ottico
Rileva l'ammoniaca - no
Colore - Altro
Rileva il butano - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156019991
Codice prodotto
UTD1043/705
Cod. produttore
1043/705
Produttore
UTD
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Ottico
Rileva l'ammoniaca:
no
Colore:
Altro
Rileva il butano:
no
Rileva l'anidride carbonica:
no
Rileva il gas naturale:
no
Rileva il monossido di carbonio:
no
Rileva il metano:
no
Gas esplosivo:
sì
Rileva il gas anestetico:
no
Rileva altri tipi di gas:
no
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
no
Rileva il propano:
no
Rileva il gas irritante:
no
Gas tossico:
no
Larghezza:
106 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Altezza/profondità:
170 mm


