pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/702 RIVEL.VAPO.BENZINA 4-20MA IP55 - 1043/702

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/702 RIVEL.VAPO.BENZINA 4-20MA IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156019960

Codice prodotto

UTD1043/702

Cod. produttore

1043/702

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

sì

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

sì

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

106 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Altezza/profondità:

170 mm

Rivelatore di gas con uscita proporzionale 4-20 mA certificato ATEX. Sensore catalitico Nemoto. Assorbimento: 140mA@12Vcc. Grado di protezione IP55.