URMET SPA - UTD1043/538 MODULO CONCENTRATORE - 1043/538

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156043309
Codice prodotto
UTD1043/538
Cod. produttore
1043/538
Produttore
UTD
Il modulo concentratore è dotato di isolatore di cortocircuito, permette la connessione di rivelatori di tipo convenzionale sul sistema digitale della famiglia 500. Il modulo 1043/538 dispone di: - Linea rivelazione di tipo convenzionale supervisionata sulla quale è possibile collegare fino ad un massimo di 32 rivelatori. - Uscita sirena supervisionata sulla quale è possibile collegare un segnalatore di allarme direttamente comandato dal passaggio in allarme del modulo. Il modulo può essere programmato, tramite centrale, ad operare in singolo oppure in doppio consenso. Nella prima modalità operativa, quando un rilevatore passa in condizione di allarme, il modulo lo notifica alla centrale ed attiva in modo automatico la sua uscita sirena; nella seconda modalità invece, l’attivazione dell’uscita sirena è a fronte del passaggio del secondo rilevatore in condizione di allarme. L’uscita sirena quando attiva, è sia tacitabile che riarmabile direttamente dalla centrale. Per il suo corretto funzionamento, il modulo necessita di essere alimentato da una sorgente esterna a 24Vcc.


