pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/511 BASE STANDARD C/USCITA RELE - 1043/511

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/511 BASE STANDARD C/USCITA RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156040513

Codice prodotto

UTD1043/511

Cod. produttore

1043/511

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

La base è comune per tutti i rivelatori digitali della serie 500 e della serie convenzionale 400.Tramite la sua uscita relè è possibile pilotare una gemma fuoriporta o una qualsiasi altra segnalazione.- Uscita relè a contatti puliti: 1A@30V- Materiale: ABS- Colore: BIANCO- Dimensioni: ? 90mmLa base con uscita relè a contatti puliti è comune a tutti i rivelatoridigitali Sch. 1043/501-502-503-504.Caratteristiche:*) uscita relè: Imax: 1A (carico resistivo) - Vmax: 30Vcc,*) materiale: ABS,*) colore: bianco,*) dimensioni (d): 90mm.