pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/510 BASE STANDARD C/RIP. ALLARME - 1043/510

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/510 BASE STANDARD C/RIP. ALLARME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Colore - Bianco

  • Diametro - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156036301

Codice prodotto

UTD1043/510

Cod. produttore

1043/510

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore:

Bianco

Diametro:

90 mm

La base è comune per tutti i rivelatori digitali della serie 500, tramite la sua uscita è possibile pilotare direttamente (tramite alimentazione del loop) la gemma fuoriporta cod. 1043/135. - Materiale: ABS - Colore: bianco - Uscita di ripetizione di allarme: 12mA@24Vcc - Dimensioni:Ø 90 mm