pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/503 RIVELATORE DIGITALE DI CALORE - 1043/503

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/503 RIVELATORE DIGITALE DI CALORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interruttore di fumo - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156036271

Codice prodotto

UTD1043/503

Cod. produttore

1043/503

Produttore

UTD

Interruttore di fumo:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

I rivelatori di calore controllano la temperatura all?interno dell?area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l?allarme se la temperatura supera i 58øC.Conformi alle norme EN 54 parte 5 classe A1SNumero certificazione: 1293 - CPD - 0092 Rivelatore con microprocessore ed isolatore di cortocircuito a soglia fissa, ossia lacondizione di allarme è segnalata quando la temperatura superail limite di classe A1S.Da utilizzare con le centrali Sch. 1043/550-560-570. Da collegare alle basi standardSch. 1043/500-510-511. Alimentazione: 20Vcc, assorbimento a riposo: 250æA @20Vcc,assorbimento in allarme: 2mA @20Vcc, soglia di allarme statico: 58øC, led bicolore (rossofisso - allarme, verde lampeggio lento - funzionamento normale), peso: 70g, temperaturadi funzionamento: -10øC ö 50øC, dimensioni (d x A): 90 x 40 mm, materiale contenitore:ABS V0. Conforme alle Norme EN54-5: 2000 Class A1S.