pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/500 BASE STANDARD P/RIVEL.DIGITALE - 1043/500

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/500 BASE STANDARD P/RIVEL.DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Colore - Bianco

  • Diametro - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156036295

Codice prodotto

UTD1043/500

Cod. produttore

1043/500

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore:

Bianco

Diametro:

90 mm

La base Urmet 1043/500 è compatibile con tutti i rivelatori convenzionali serie 400 e digitali serie 500. Standard di installazione sicuro e universale.

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA