pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/403 RIVELATORE DI CALORE - 1043/403

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/403 RIVELATORE DI CALORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Massimo termico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Temperatura d'intervento - 58 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156042210

Codice prodotto

UTD1043/403

Cod. produttore

1043/403

Produttore

UTD

Principio di funzionamento:

Massimo termico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Temperatura d'intervento:

58 °C

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

no

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

32

Colore:

Bianco

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Diametro:

90 mm

Adatto per fissaggio canale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Grado di protezione (IP):

IP22

Ingresso del cavo:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Altezza/profondità:

40 mm

I rivelatori di calore controllano la temperatura all’interno dell’area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l’allarme se la temperatura supera i 58 °C.

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA