pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/252 DISPOSITIVO SEGN.OTTICO-ACUST. - 1043/252

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/252 DISPOSITIVO SEGN.OTTICO-ACUST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156068715

Codice prodotto

UTD1043/252

Cod. produttore

1043/252

Produttore

UTD

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Il dispositivo è una sirena elettronica con lampeggiante progettato per indicare una segnalazione ottica e acustica in stato di allarme. É caratterizzato da un design moderno e funzionale ed è adatto a molteplici applicazioni. Il flash LED ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 m x 7,5 m ad un’altezza di installazione di 2,4 m. É possibile ridurre il consumo di corrente fino al 50% con riduzione dell’area di copertura a 2,5 m x 2,5 m. L’installazione e la rimozione sono semplificate grazie all’attacco a baionetta.