pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/210 RIVELATORE LINEARE DI FUMO - 1043/210

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/210 RIVELATORE LINEARE DI FUMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegabile in rete tramite cavo - sì

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Collegabile in rete tramite radio (standard) - no

  • Alimentazione di corrente primaria - Alimentazione elettrica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156026401

Codice prodotto

UTD1043/210

Cod. produttore

1043/210

Produttore

UTD

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegabile in rete tramite cavo:

sì

Tipo di montaggio:

Struttura

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Alimentazione di corrente primaria:

Alimentazione elettrica

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Stand-alone:

no

Con batteria di backup:

no

Numero max. collegabile in rete:

32

Colore:

Altro

Batteria fornita:

Senza

Con indicatore di tensione:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Larghezza:

248 mm

Adatto per fissaggio canale:

no

Lunghezza:

120 mm

Con illuminazione di orientamento:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Ingresso del cavo:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Altezza/profondità:

122 mm

Il rilevatore Urmet 1043/210 è progettato per uffici, aree commerciali e magazzini. Ottimizza la rilevazione di fumo su superfici ampie.