pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/144 PULSANTE A RIARMO MANUALE - 1043/144

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/144 PULSANTE A RIARMO MANUALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

  • Colore - Rosso

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 110 mm

  • Profondità - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156019212

Codice prodotto

UTD1043/144

Cod. produttore

1043/144

Produttore

UTD

Tipo di segnalazione:

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Colore:

Rosso

Altezza:

100 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

40 mm

Con copertura in carta:

sì

I pulsante a riarmo manuale sono utilizzati per la segnalazione manuale di un allarme. Per il modello a riarmo è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro, affinchè questo si sposti verso l’interno azionando lo switch. Con i pulsanti viene fornito un attrezzo che serve per eff ettuare il TEST e per riarmare il vetrino. L’accensione di un LED rosso indica lo stato di allarme.

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA