URMET SPA - UTD10414AC PRESA TV-SAT PAS 14DB 1M AC - 10414AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Incassato
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 14.5 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 1.2 dB
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8033335025594
Codice prodotto
UTD10414AC
Cod. produttore
10414AC
Produttore
UTD
Tipologia:
Cassetta passante
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
14.5 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
1.2 dB
Numero moduli da frutto:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
2.2 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Altro
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
14.5 dB
Adatto per alimentazione remota:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz