URMET SPA - UTD10410 PRESA TV-SAT PASSANTE ATT.10DB - 10410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Incassato
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 10 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 2.5 dB
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8033335003004
Codice prodotto
UTD10410
Cod. produttore
10410
Produttore
UTD
Tipologia:
Cassetta passante
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
10 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
2.5 dB
Numero moduli da frutto:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
3 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Antracite
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
10.5 dB
Adatto per alimentazione remota:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz