pagina iniziale

URMET SPA - UTD10410.B PRESA TV-SAT PASSANTE ATT.10DB - 10410.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10410.B PRESA TV-SAT PASSANTE ATT.10DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 10 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 2.5 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335002991

Codice prodotto

UTD10410.B

Cod. produttore

10410.B

Produttore

UTD

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

10 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

2.5 dB

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

3 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

10.5 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa TV passante maschio, 1 modulo, attenuazione 10 dB, Nea, bianco