pagina iniziale

URMET SPA - UTD10405AL PRESA TV-SAT PAS 5DB 1M AL - 10405AL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10405AL PRESA TV-SAT PAS 5DB 1M AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 5 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 5 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335025198

Codice prodotto

UTD10405AL

Cod. produttore

10405AL

Produttore

UTD

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

5 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

5 dB

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

7 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Alluminio

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

7 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa TV passante maschio, 1 modulo, attenuazione 5 dB, Nea, alluminio