pagina iniziale

URMET SPA - UTD10405 PRESA TV-SAT PASSANTE ATT. 5DB - 10405

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10405 PRESA TV-SAT PASSANTE ATT. 5DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 5 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 5 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335003349

Codice prodotto

UTD10405

Cod. produttore

10405

Produttore

UTD

Tipologia:

Cassetta passante

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

5 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

5 dB

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

7 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Antracite

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

7 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa TV passante maschio, 1 modulo, attenuazione 5 dB, Nea, antracite