pagina iniziale

URMET SPA - UTD10401.B PRESA TV-SAT DIRETTA IEC 169-2 - 10401.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10401.B PRESA TV-SAT DIRETTA IEC 169-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa terminale

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 0.5 dB

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335008306

Codice prodotto

UTD10401.B

Cod. produttore

10401.B

Produttore

UTD

Tipologia:

Presa terminale

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

0.5 dB

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

0.8 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa TV diretta maschio, 1 modulo, attenuazione 0,5 dB, Nea, bianco

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA