pagina iniziale

URMET SPA - UTD10364/2.B COPRITST DIFF.TRASP. LUCE 2M B - 10364/2.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10364/2.B COPRITST DIFF.TRASP. LUCE 2M B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo "luce"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Finestra di controllo/uscita luce -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335001161

Codice prodotto

UTD10364/2.B

Cod. produttore

10364/2.B

Produttore

UTD

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo "luce"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Copritasto illuminabile simbolo "luce", 2 moduli, Nea, Nea, bianco