URMET SPA - UTD10360.B COPRITASTO 1MODULO BIANCO - 10360.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Altro
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Tipo di fissaggio - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Nea
EAN
8033335000584
Codice prodotto
UTD10360.B
Cod. produttore
10360.B
Produttore
UTD
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Altro
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
no
Colore:
Bianco
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no


