pagina iniziale

URMET SPA - UTD10330BG ALIM. 5V 2,1A 1X USB BIA GHIAC - 10330BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10330BG ALIM. 5V 2,1A 1X USB BIA GHIAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione d'esercizio - 100...230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Corrente d'uscita max. - 2100 mA

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335039362

Codice prodotto

UTD10330BG

Cod. produttore

10330BG

Produttore

UTD

Tipologia:

Presa

Tensione d'esercizio:

100...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente d'uscita max.:

2100 mA

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Numero RAL:

0

Nea, unità di alimentazione con una uscita USB 5V 2.1A, 100-230V, 1 modulo, bianco ghiaccio