pagina iniziale

URMET SPA - UTD10330 ALIM. 5V 2,1A 1X USB ANTRACITE - 10330

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10330 ALIM. 5V 2,1A 1X USB ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 2100 mA

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Tipologia - Presa

  • Tensione d'esercizio - 100...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335039256

Codice prodotto

UTD10330

Cod. produttore

10330

Produttore

UTD

Corrente d'uscita max.:

2100 mA

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Tipologia:

Presa

Tensione d'esercizio:

100...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero RAL:

0

Unità di alimentazione con 1 uscita USB frontale per apparecchiature elettroniche, 5V 2.1A, alimentazione 100-230V, 50-60Hz, 1 modulo.