URMET SPA - UTD10330/2AC ALIM. 5V 2.1A DOPPIA USB AC SC - 10330/2AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 2100 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 110...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
46 Kg CO₂-eq
EAN
8033335038556
Codice prodotto
UTD10330/2AC
Cod. produttore
10330/2AC
Produttore
UTD
Corrente d'uscita max.:
2100 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
110...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
0
Unità di alimentazione con due uscite USB, 1 modulo, 5V 2.1A, 100-230V, Nea, acciaio scuro


