pagina iniziale

URMET SPA - UTD10325BG PRESA SPEC POL 2P 6A-24V 1M BG - 10325BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10325BG PRESA SPEC POL 2P 6A-24V 1M BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335024016

Codice prodotto

UTD10325BG

Cod. produttore

10325BG

Produttore

UTD

Impiego:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Con coperchio a cerniera:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

38 mm

Presa per circuiti ausiliari BT polarizzata, 1 modulo, 2P 6A-24V (10A-48V), Nea, bianco ghiaccio