pagina iniziale

URMET SPA - UTD10315/2 PRESA UNIVERSALE EU/USA - 10315/2

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10315/2 PRESA UNIVERSALE EU/USA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa multistandard

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero di prese - 1

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Numero di prese commutabili - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335001420

Codice prodotto

UTD10315/2

Cod. produttore

10315/2

Produttore

UTD

Tipologia:

Presa multistandard

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Antracite

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

45.7 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

40.39999999 mm

Nea, presa universale+USA 2P+T 16A-250V, 2 moduli, antracite