pagina iniziale

URMET SPA - UTD10311/2AC PR.MUL.STD 16A SHUKO 2XBIPA AC - 10311/2AC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10311/2AC PR.MUL.STD 16A SHUKO 2XBIPA AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Colore - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335038280

Codice prodotto

UTD10311/2AC

Cod. produttore

10311/2AC

Produttore

UTD

Tipologia:

Altro

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

45.7 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

40.39999999 mm

Presa Multy P40, 2 moduli, due prese bipasso P11-P17 e una presa schuko, Nea, acciaio scuro