URMET SPA - UTD10311/2 PR.MUL.STD 16A SHUKO 2XBIPAS A - 10311/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con lampada di segnalazione - no
Numero di prese - 1
Numero moduli da frutto - 2
Numero di prese commutabili - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.9 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8033335038242
Codice prodotto
UTD10311/2
Cod. produttore
10311/2
Produttore
UTD
Tipologia:
Altro
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di prese:
1
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
0
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
no
Con interruttore on/off:
no
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
45.7 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
40.39999999 mm