URMET SPA - UTD10309/2AL PRESA P30 2P+T 16A 250V 2M AL - 10309/2AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano P30
Colore - Alluminio
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 16 A
Numero di prese - 1
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8033335023699
Codice prodotto
UTD10309/2AL
Cod. produttore
10309/2AL
Produttore
UTD
Tipologia:
Tipo italiano P30
Colore:
Alluminio
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
0
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
45.7 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
38.89999999 mm