pagina iniziale

URMET SPA - UTD10303AC PRESA BIP 2P+T 16A 250V 1M AC - 10303AC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10303AC PRESA BIP 2P+T 16A 250V 1M AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano Bipasso

  • Colore - Antracite

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335023552

Codice prodotto

UTD10303AC

Cod. produttore

10303AC

Produttore

UTD

Tipologia:

Tipo italiano Bipasso

Colore:

Antracite

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Senza

Materiale:

Plastica

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa bipasso P11-P17, 1 modulo, 2P+T 16A-250V, Nea, acciaio scuro