pagina iniziale

URMET SPA - UTD10303.B PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M - 10303.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10303.B PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Pin contatto di protezione

  • Numero di prese - 1

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Colore - Bianco

  • Sovratensore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335008085

Codice prodotto

UTD10303.B

Cod. produttore

10303.B

Produttore

UTD

Tipologia:

Pin contatto di protezione

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Colore:

Bianco

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Presa Italiana Bipasso, morsetti a vite, 2P+T, 16A-250V, standard P11 e P17, 1 modulo, bianca
URMET SPA

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA