URMET SPA - UTD10301.B PRESA IT P11 2P+T 10A 250V 1M - 10301.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano P11
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 10 A
Numero di prese - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8033335008047
Codice prodotto
UTD10301.B
Cod. produttore
10301.B
Produttore
UTD
Tipologia:
Tipo italiano P11
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
10 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
37 mm