pagina iniziale

URMET SPA - UTD10284.B DIFFUSORE TR.+LED BICOL.230VAC - 10284.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10284.B DIFFUSORE TR.+LED BICOL.230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Portalampada - Altro

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo lampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335001772

Codice prodotto

UTD10284.B

Cod. produttore

10284.B

Produttore

UTD

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Tipo lampada:

Altro

Con luce lampeggiante:

no

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Colore del corpo luminoso:

Rosso/verde

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Nea, diffusore trasparente con led bicolore 230Vac, 1 modulo, bianco