URMET SPA - UTD10281 DIFFUSORE AR. PER LED BI 1M V - 10281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 1
Portalampada - Altro
Con lampada inclusa - no
Tipo lampada - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033335001727
Codice prodotto
UTD10281
Cod. produttore
10281
Produttore
UTD
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Tipo lampada:
Altro
Con luce lampeggiante:
no
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Colore del corpo luminoso:
Arancione
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Tensione nominale:
250 V


