pagina iniziale

URMET SPA - UTD10265.B RONZATORE 230V CA 50 HZ 1M B - 10265.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10265.B RONZATORE 230V CA 50 HZ 1M B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335008405

Codice prodotto

UTD10265.B

Cod. produttore

10265.B

Produttore

UTD

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Ronzatore 230Vac Bianco