pagina iniziale

URMET SPA - UTD10163AL DEVIATORE 1P 16AX 1M TST AL - 10163AL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10163AL DEVIATORE 1P 16AX 1M TST AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335022616

Codice prodotto

UTD10163AL

Cod. produttore

10163AL

Produttore

UTD

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Alluminio

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Profondità di incasso:

25.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Deviatore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 16AX, Nea, alluminio