pagina iniziale

URMET SPA - UTD10163AC DEVIATORE 1P 16AX 1M TST AC - 10163AC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10163AC DEVIATORE 1P 16AX 1M TST AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335022593

Codice prodotto

UTD10163AC

Cod. produttore

10163AC

Produttore

UTD

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

Opzionale

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Profondità di incasso:

25.3 mm

Nea, deviatore 1P 16A, morsetti a vite, 1 modulo, acciaio scuro