URMET SPA - UTD10138BG PULS IND 1PNO+1PNO 10A 1M BG - 10138BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo di comando - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8033335022098
Codice prodotto
UTD10138BG
Cod. produttore
10138BG
Produttore
UTD
Tipologia:
Altro
Tipo di comando:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Lucido
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Profondità dell'apparecchio:
36 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm