pagina iniziale

URMET SPA - UTD10118 PULSANTE 1PNO 10A A TIRAN.1M A - 10118

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10118 PULSANTE 1PNO 10A A TIRAN.1M A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Tirante

  • Con illuminazione - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335000355

Codice prodotto

UTD10118

Cod. produttore

10118

Produttore

UTD

Funzionamento:

Tirante

Con illuminazione:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante con morsetti a vite 1P NO, 10A, a tirante, con 1,5m cordone e pomello, antracite