pagina iniziale

URMET SPA - UTD10108AC PULSANTE 1P NO 10A 1M TST AC - 10108AC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10108AC PULSANTE 1P NO 10A 1M TST AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335021756

Codice prodotto

UTD10108AC

Cod. produttore

10108AC

Produttore

UTD

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada di segnalazione:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Altro

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Lucido

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Pulsante, morsetti a vite, 1 modulo, 1P NO 10A, Nea, acciaio scuro