pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKPVPROPLUS STRUMENTO FOTOVOLTAICO 1500V 40A - PVPROPLUS

UNIKS SRL
copiacopia
UNIKS SRL - UNKPVPROPLUS STRUMENTO FOTOVOLTAICO 1500V 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006133854

Codice prodotto

UNKPVPROPLUS

Cod. produttore

PVPROPLUS

Produttore

UNK

ensione Voc fino a 1500V DC (anche moduli bifacciali) Corrente Isc fino a 40A (anche moduli bifacciali) Curva IV 1500V DC e 40A (anche moduli bifacciali) Irraggiamento Temperatura Resistenza di Isolamento fino a 1500VDC Continuità 200mA Funzione AUTO Funzione Albero Misure preimpostate Connessione all’ Unità Remota W/m2 Test Polarità Database Pannelli Valori riportati a STC Memoria Connessione USB - Wifi - Bluetooth Display Touchscreen Batterie PVPRO PLUS offre il test in conformità con lo standard IEC 62446 con tensione fino a 1500VDC e corrente 40A anche con pannelli BIFACCIALI. Supporta tutti i test e le misurazioni di categoria 1 e categoria 2 come le misurazioni della resistenza di isolamento delle stringhe PV, le misurazioni delle caratteristiche I/U, la conversione dei valori misurati in valori STC e il confronto con i valori nominali forniti dai produttori dei moduli PV. L'irraggiamento e la temperatura della cella vengono misurati in tempo reale con l'unità remota wireless o in mancanza di connessione l’ unità remota andrà in modalità logger per poi sincronizzare i valori memorizzati in un secondo momento. Inoltre, i test di categoria 1 vengono raccolti in un test automatico, che consente all'utente di eseguire tutti i test desiderati con un solo tocco del pulsante di avvio.