UNIDELTA SPA - UND2400001620500 TUBOPEX/AL/PEXBIANCO16X2,0(DELTALL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 16 mm
Materiale strato intermedio - Alluminio
Colore del tubo - Bianco
Numero di strati - 3
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 M
EAN
8030884027635
Codice prodotto
UND2400001620500
Cod. produttore
2400001620500
Produttore
UND
Diametro esterno del tubo:
16 mm
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Colore del tubo:
Bianco
Numero di strati:
3
Spessore della parete:
2 mm
Qualità del materiale dello strato esterno:
PE-Xb
Materiale strato interno:
Plastica
Qualità del materiale dello strato interno:
PE-Xb
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Materiale strato esterno:
Plastica