UNEX APARELLAJE ELEC - UNY80.60.88 88 CANALE GRIGIO 80X60 U43X - 80.60.88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Altezza - 80 mm
Larghezza - 60 mm
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 4.2 mm
Confezione
24 M
EAN
8428884011028
Codice prodotto
UNY80.60.88
Cod. produttore
80.60.88
Produttore
UNY
Materiale:
Altro
Altezza:
80 mm
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
4.2 mm
Distanza della fessura:
6 mm
Larghezza della fessura:
4 mm
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Senza alogeni:
sì
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
4128 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Materiale isolante, senza alogeni.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio.
Sicurezza contro il fuoco: test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma.
Facilità di installazione e manutenzione.
Facile montaggio e smontaggio del coperchio, sicurezza di chiusura.
Sicurezza nell'uso e riduzione di costi.
Assenza di sbavature e punte taglienti.
Linguette flessibili, resistenti ed arrotondate: facili da tagliare, non si rompono accidentalmente ed evitano danni agli utenti ed ai cavi.
Distanza fra linguette fino a 6mm per la derivazione dei cavi.