pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY80.120.77 77 CANALE GRIGIO 80X120 U23X - 80.120.77

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY80.120.77 77 CANALE GRIGIO 80X120 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8428884024578

Codice prodotto

UNY80.120.77

Cod. produttore

80.120.77

Produttore

UNY

Altezza:

80 mm

Larghezza:

120 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6 mm

Diametro:

4.2 mm

Con parte superiore:

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

8572 mm²

Numero RAL:

7030

Per la conduzioni di cavi in quadri elettrici e di telecomunicazioni.
Materiale isolante.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio.
Sicurezza contro il fuoco: test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma.
Facilità di installazione e manutenzione.
Facile montaggio e smontaggio del coperchio, sicurezza di chiusura.
Sicurezza nell'uso e riduzione di costi.
Assenza di sbavature e punte taglienti.
Linguette flessibili, resistenti ed arrotondate: facili da tagliare, non si rompono accidentalmente ed evitano danni agli utenti ed ai cavi.
Distanza fra linguette fino a 6mm per la derivazione dei cavi.