pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY78043-04 78 MINICANALE GRIGIO 20X30 U23X - 78043-04

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY78043-04 78 MINICANALE GRIGIO 20X30 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 60 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8428884029542

Codice prodotto

UNY78043-04

Cod. produttore

78043-04

Produttore

UNY

Larghezza:

30 mm

Altezza:

20 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per l'integrità del circuito:

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

7035

Con fermacavo:

Con connettore del canale:

Trasparente:

no

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

437 mm²

Prestampaggi in rilievo:

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Film protettivo:

no

Canali di piccole dimensioni con coperchio esterno per la distribuzione.
Base perforata con 1 fila di fori Ø4,5 con passo 200mm.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio RAL7035.
Sicurezza: meccanica (protezione contro impatti IK07), elettrica (materiale isolante, IP4X) e in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).