pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73236-2 73 ANGOLO PIANO BIANCO 60X190 U24X - 73236-2

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73236-2 73 ANGOLO PIANO BIANCO 60X190 U24X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 190 mm

  • Tipologia - Pezzo stampato per calotta

  • Angolo - 90...90 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8428884008769

Codice prodotto

UNY73236-2

Cod. produttore

73236-2

Produttore

UNY

Altezza:

60 mm

Larghezza:

190 mm

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Film protettivo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Grado di protezione (IP):

IP4X

Resistenza agli urti:

IK08

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Per realizzare cambi di direzione di 90º.
Colore: Bianco.
Materiale isolante.
Facilità di installazione: Il pezzo esterno copre le imprecisioni dei tagli del coperchio e della base.
Il pezzo interno permette la misura evidente del coperchio eretiene i cavi.
Protezione contro danni meccanici IK08.