pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73081-04 73 CANALE GRIGIO 60X60 U23X - 73081-04

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73081-04 73 CANALE GRIGIO 60X60 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 2713 mm²

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 24 M

EAN

8428884029689

Codice prodotto

UNY73081-04

Cod. produttore

73081-04

Produttore

UNY

Altezza:

60 mm

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

2713 mm²

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Con fermacavo:

Film protettivo:

Con connettore del canale:

no

Fornitura su bobina:

no

Prestampaggi in rilievo:

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Di coperchio esterno, per la distribuzione.
Compartimentazione flessible per la conduzione e protezione di cavi elettrici e di comunicazioni.
Adatto per uso all intemperie.
Base perforata ogni 250mm.
Si includono un traversino per ogni 0,5m.
Lunghezza: 3m.
Colore: Grigio RAL 7035.
Sicurezza: meccanica (protezione contro impatti IK10), elettrica (materiale isolante, IP4X montata a parete) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non è necsesario slittarlo para montarlo).
Il travesino ritiene i cavi e permette accesso indipendente ad ogni circuito.
Omogeneità di colori fra elementi di finitura e canale.
Si può dipingere.