pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73072-42 73 CANALE BIANCO 40X90 U43X - 73072-42

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73072-42 73 CANALE BIANCO 40X90 U43X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8428884011059

Codice prodotto

UNY73072-42

Cod. produttore

73072-42

Produttore

UNY

Larghezza:

90 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Senza alogeni:

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Protezione della superficie:

Altro

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Numero RAL:

9010

Con fermacavo:

Con connettore del canale:

no

Trasparente:

no

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

Altro

Sezione utile:

2315 mm²

Prestampaggi in rilievo:

Temperatura di impiego:

-25...90 °C

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Film protettivo:

Di coperchio esterno, per la distribuzione con possibilità di adattare apparecchi.
Divisione in compartimenti flessibile per la conduzione e protezione di cavi elettrici e di cominicazioni.
Adatta per uso alle intemperie.
Base perforata ogni 250mm.
Si include un ponte ogni 0,5m.
Lunghezza: 3m.
Colore: Bianco.
Sicurezza: meccanica (protezione contro impatti IK07), elettrica (materiale isolante, IP4X montada sobre pared) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità di installazione: Montaggio a pressione del coperchio (non è necessario farlo slittare per montarlo).
Il ponte ritiene i cavi e permette l'accesso independente ad ogni circuito.
Omogeneità di colori tra elementi di finitura, adattatori, scatole di apparecchi e canale.
Si può dipingere.
Libertà di scelta e combinazione di apparecchi, con o senza scatola.
Parete divisoria mobile con montaggio frontale.