UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67527-04 67 CURVA PIANA 90° GRIGIO 135X500 R600 U - 67527-04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Perforazione laterale - sì
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Grado dell'angolo - 90°
Confezione
1 PZ
EAN
8428884042305
Codice prodotto
UNY67527-04
Cod. produttore
67527-04
Produttore
UNY
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Perforazione laterale:
sì
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Grado dell'angolo:
90°
Modello della curva:
Curva liscia
A cerniera:
no
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
135 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
500 mm
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
600 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Si raccomanda di collocare staffe sotto le curve.
Raggio di curvatura: 600 mm.
Include i giunti di unione necessari al montaggio.
Materiale isolante.
Colore: grigio RAL 7035.