UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66831 66 PARETE DIVISORIA 100 U23X - 66831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della parete divisoria - 96 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Tipologia - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Foro di fissaggio - sì
Confezione
36 M
EAN
8428884026862
Codice prodotto
UNY66831
Cod. produttore
66831
Produttore
UNY
Altezza della parete divisoria:
96 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Tipologia:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Foro di fissaggio:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Plastica
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Usare 2 viti Art. 66839-A2 / 66839-A4 per metro.
Colore: Grigio RAL 7035.
Materiale isolante.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.


