pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66611 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90° GRIG 600 U2 - 66611

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66611 66 COPERCHIO CURVA PIANA 90° GRIG 600 U2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 600 mm

  • Lunghezza - 760 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8428884026640

Codice prodotto

UNY66611

Cod. produttore

66611

Produttore

UNY

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

600 mm

Lunghezza:

760 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Per coprire curve di 90º.
Si includono 4 bulloni inox per il fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.