pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66530 66 CURVA PIANA 90° GRIGIO 100X500 U23X - 66530

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66530 66 CURVA PIANA 90° GRIGIO 100X500 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8428884031903

Codice prodotto

UNY66530

Cod. produttore

66530

Produttore

UNY

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

160 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Plastica

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Per realizzare angoli di 90º nelle istallazioni di passerella.
Copre i tagli della passerella e del coperchio, permettendo una migliore finitura dell’impianto.
Si consiglia di collocare i supporti sotto la curva piana.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Non perde sezione rispetto alla passerella.
Facilità e rapidità di montaggio.
Non si ha bisogno di giunti per il montaggio.